プラスケットM-30 金具付

プラスケットM-30 金具付 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラスケットM-30 金具付 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラスケットM-30 金具付 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラスケットM-30 金具付 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラスケットM-30 金具付 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
(1件のレビュー)

様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。
小型から超大型までの充実した品揃え。

材質PP有効内寸(mm)540×390外寸(mm)630×507×314内寸(mm)590×437×310フタなし材質(金具)鉄(メッキ処理)圧縮荷重(N[kgf])3820[390]コンテナ種類メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89926182M-30 金具付1個72630×507×314イエロー
7,460
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89926191M-30 金具付1セット(10個)72630×507×314イエロー
74,600
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89926225M-30 金具付1個72630×507×314ブルー
7,460
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89926234M-30 金具付1セット(10個)72630×507×314ブルー
74,600
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,800~/税込¥4,180~
沖縄地方数量1につき¥7,000~/税込¥7,700~
離島数量1につき¥8,000~/税込¥8,800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89926225
2019-08-15
用途: ホンダジャイロUPの荷台にドンピシャ!
サービス業

ホンダジャイロUPの荷台にピッタリです。アイリスオーヤマにも似たようなサイズはありましたがこちらのほうが高さがあり厚みもあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする