曜日別特売

プラスケットNo.1300

プラスケットNo.1300 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
(1件のレビュー)

様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。
小型から超大型までの充実した品揃え。

タイプネスティング可材質PP有効内寸(mm)658×435外寸(mm)773×541×357内寸(mm)730×498×345フタなし圧縮荷重(N[kgf])5970[610]コンテナ種類メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89926864No.13001個111773×541×357ブルー
8,950
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89926873No.13001セット(5個)111773×541×357ブルー
44,750
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,800~/税込¥4,180~
沖縄地方数量1につき¥7,000~/税込¥7,700~
離島数量1につき¥8,000~/税込¥8,800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89926864
2017-09-19
用途: ゴミ置き場のダンボール整理
メゾン井の頭管理組合その他業種

ゴミ置き場の段ボール整理に購入して購入前に比べてダンボールが一カ所に収まりスッキリしました。素材も丈夫で重すぎず軽すぎずでちょうど良いです。サイズも色々あるので用途によっていろいろ使い分ける事が出来ると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする