岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
プラテナー B-24
(2件のレビュー)
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質
PP
有効内寸(mm)
374×254×235
外寸(mm)
420×290×248
内寸(mm)
380×260×241
フタ
なし
圧縮荷重(N[kgf])
14700[1500]
コンテナ種類
ベタ目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89927546
B-24
1個
23
420×290×248
オレンジ
¥
3,890
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89927555
B-24
1セット(6個)
23
420×290×248
オレンジ
¥
23,340
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89927564
B-24
1個
23
420×290×248
イエロー
¥
3,890
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89927573
B-24
1セット(6個)
23
420×290×248
イエロー
¥
23,340
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~