岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
プラテナー B-40Ⅲ
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質
PP
有効内寸(mm)
472×389×112
外寸(mm)
518×435×128
内寸(mm)
478×395×120
フタ
なし
圧縮荷重(N[kgf])
23520[2400]
コンテナ種類
ベタ目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89927722
B-40 3
1個
21
518×435×128
ブルー
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89927731
B-40 3
1セット(5個)
21
518×435×128
ブルー
¥
22,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
19,000
/
税込
¥
20,900
沖縄地方
数量1につき
¥
35,000
/
税込
¥
38,500
離島
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000