曜日別特売

プラテナー B-56Ⅱ

プラテナー B-56Ⅱ - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。

材質PP有効内寸(mm)607×399×150外寸(mm)660×448×167内寸(mm)616×408×160フタなし圧縮荷重(N[kgf])19600[2000]コンテナ種類ベタ目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89928221B-56 21個38660×448×167ブルー
6,000
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89928237B-56 21セット(5個)38660×448×167ブルー
30,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89928246B-56 21個38660×448×167イエロー
6,000
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89928255B-56 21セット(5個)38660×448×167イエロー
30,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89928264B-56 21個38660×448×167グレー
6,000
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89928273B-56 21セット(5個)38660×448×167グレー
30,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,800~/税込¥4,180~
沖縄地方数量1につき¥7,000~/税込¥7,700~
離島数量1につき¥8,000~/税込¥8,800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする