岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
プラテナー B-56Ⅲ
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質
PP
有効内寸(mm)
607×399×106
外寸(mm)
658×448×122
内寸(mm)
616×408×116
フタ
なし
圧縮荷重(N[kgf])
24500[2500]
コンテナ種類
ベタ目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89928307
B-56 3
1個
27
658×448×122
ブルー
396-0641
¥
5,070
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89928316
B-56 3
1セット(5個)
27
658×448×122
ブルー
411-0421
¥
25,350
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~