岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
プラテナー仕切り5611導電
用途
EC-22用仕切り
色
ブラック
材質
導電PP
外寸(mm)
560×110×5
特性
導電
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89927144
仕切り5611導電
1セット(50個)
560
110
5
¥
71,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89927153
仕切り5611導電
1セット(100個)
560
110
5
¥
143,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~