岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
ボトルコンテナーM-45
工場から小売店までの一貫した流通機構の合理化を促進する担い手です。
ボトル収容量
牛乳ビン45本
フタの有無
なし
材質
PP
内寸(mm)
526×292×160
圧縮荷重(N[kgf])
15480[1580]
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89917694
M-45
1個
23
553×322×170
513×284×150
イエロー
¥
4,940
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89917703
M-45
1セット(5個)
23
553×322×170
513×284×150
イエロー
¥
24,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください