ボトルコンテナーPG-12

ボトルコンテナーPG-12 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
(2件のレビュー)

工場から小売店までの一貫した流通機構の合理化を促進する担い手です。

ボトル収容量牛乳パック(1L)12本フタの有無なし材質PP有効内寸(mm)300×225×252外寸(mm)341×266×274内寸(mm)310×235×260圧縮荷重(N[kgf])18420[1880]
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89917746PG-121セット(5個)17341×266×274300×225×252イエロー
17,100
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
89917737PG-121個17341×266×274300×225×252イエロー
2,960
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89917737PG-1289917746PG-12PG-12 ボトルコンテナーPG-12 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89917746ボトルコンテナーPG-12岐阜プラスチック工業(RISU/リス)1セット(5個)
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89917746
2021-03-10
用途: 作業時の台、物入れなど
サービス業

本来の用途ではありませんが、作業時の台やちょっとした時の踏み台、多少かさばる用品等の整理に使用しています。しっかりしていますし、鮮やかな黄色で倉庫内も少し明るくなりました。

対象商品 : 89917746
2020-05-07
用途: 小道具の収納
株式会社アグリクリニック研究所サービス業

片付けができ重宝しています。また、整理ができて使いがっても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする