リスクール TH-60(V0)

リスクール TH-60(V0) - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

密閉度をアップ:軟質エラストマーが本体と蓋の密閉度をアップさせます。
本体内面冷気ガイド:冷気が容器内均等に回るよう、本体内面に冷気のガイドを施してあります。
段積み予冷に効果:段積みして隙間が開く設計のため、段積み予冷に効果を発揮します。本体のみ、蓋セット時ともに、スタッキング対応可能です。
内面フラット形状:本体・蓋ともにリブの少ない、フラット形状を中心とした設計をしている、洗浄に優れた形状です。
持ち易い袋持ち手形状:本体口元部分を持ち易い袋持ち手形状にしております。また、低温下でも滑りにくい持ち手ロープをオプション用意しておりますので、ハンドリング性能に優れております。

用途高性能大型保冷容器材質PP有効内寸(mm)509×263×388外寸(mm)611×381×480内寸(mm)536×290×388フタあり断熱材発泡のみコンテナ種類ベタ目スタッキング内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89922122リスクール TH-60(V0)60611×381×480ストーンブルー
26,190
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,800/税込¥4,180
沖縄地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする