岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
リステナー GB-13
用途
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。
タイプ
スタッキング可
材質
PP
有効内寸(mm)
368×268×207
外寸(mm)
426×307×241
内寸(mm)
374×274×213
フタ
なし
圧縮荷重(N[kgf])
16070[1640]
コンテナ種類
メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89929962
GB-13
1個
21
426×307×241
368×268×207
ブラウン
¥
3,360
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89929971
GB-13
1セット(5個)
21
426×307×241
368×268×207
ブラウン
¥
16,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89929987
GB-13
1個
21
426×307×241
368×268×207
ブルー
¥
3,360
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89929996
GB-13
1セット(5個)
21
426×307×241
368×268×207
ブルー
¥
16,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~