曜日別特売

リステナー MB-20B2.

リステナー MB-20B2. - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。仕様四国限定材質PP有効内寸(mm)472×314×295外寸(mm)522×363×309内寸(mm)486×328×303フタなしコンテナ種類メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89922612MB-20B21個45522×363×309イエロー
3,830
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89922621MB-20B21セット(6個)45522×363×309イエロー
22,980
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89922594MB-20B21個45522×363×309イエロー
4,020
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89922603MB-20B21セット(6個)45522×363×309イエロー
20,880
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,800~/税込¥4,180~
沖縄地方数量1につき¥7,000~/税込¥7,700~
離島数量1につき¥8,000~/税込¥8,800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89922594MB-20B289922612MB-20B2画像準備中リステナー MB-20B2.岐阜プラスチック工業(RISU/リス)1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました。
89922603MB-20B289922621MB-20B2画像準備中リステナー MB-20B2.岐阜プラスチック工業(RISU/リス)1セット(6個)
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする