岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
リステナー MB-45
(1件のレビュー)
用途
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。
タイプ
スタッキング可
材質
PE
有効内寸(mm)
850×255×194
外寸(mm)
900×300×205
内寸(mm)
865×265×200
フタ
なし
圧縮荷重(N[kgf])
25970[2650]
コンテナ種類
メッシュ
注意
※屋号があればお届け可能です。
※自宅兼事務所の場合、場合によっては、道幅が狭く運送経路の問題によりお届けができない場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89930321
MB-45
1個
43
900×300×205
850×255×194
イエロー
¥
6,570
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89930337
MB-45
1セット(5個)
43
900×300×205
850×255×194
イエロー
¥
32,850
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~