岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
リスパレット JCK-R2・130130
両面2方差
積載荷重:1000kg
質量(kg)
33
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
外寸法(mm)
色
動荷重(kg)
静荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89924414
JCK-R2・130130
1個
再生PP
1300×1300×145
ブラック
1000
4000
¥
42,480
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89924423
JCK-R2・130130
1セット(2個)
再生PP
1300×1300×145
ブラック
1000
4000
¥
84,960
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
~
/
税込
¥
6,600
~
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
~
/
税込
¥
9,900
~
離島
数量1につき
¥
12,000
~
/
税込
¥
13,200
~