リスパレット JC-S2・11112.

リスパレット JC-S2・11112. - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
(2件のレビュー)

輸出用のワンウェイパレット(くん蒸、木製パレットの代替に適しています)
リターナブル使用が可能:国内物流などの数回のリターナブル使用が可能です。
スペースの有効活用:収納時ネスティング出来ますので、スペースの有効活用が出来ます。
JC(スキッドタイプ)は、平置き、均等積みでご使用下さい。シュリンク包装・ストレッチ包装限定にて均等積み付け最大積載量1000kgです。

用途輸出梱包用スキッドパレット質量(kg)11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
外寸法(mm)
動荷重(kg)
静荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89924816JC-S2・1111 21個再生PP1100×1100×115ブラック10002000
8,140
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89924825JC-S2・1111 21セット(2個)再生PP1100×1100×115ブラック10002000
16,280
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
沖縄地方数量1につき¥9,000~/税込¥9,900~
離島数量1につき¥12,000~/税込¥13,200~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89924825
2015-09-08
用途: 荷物移動
農・林・水産業

普通のプラパレットよりはるかに頑丈で重宝しそう。

対象商品 : 89924816
2015-09-08
用途: ハンドリフトでの荷物の移動&積み降ろし
農・林・水産業

肥料&フレコンの移動に便利なツールになると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする