曜日別特売

リスパレット J-D4・1111G

リスパレット J-D4・1111G - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

片面4方差
積載荷重:1000kg

注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
外寸法(mm)
動荷重(kg)
静荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89925272J-D4・1111G1個PP1100×1100×150グレー10004000
23,020
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89925281J-D4・1111G1セット(2個)PP1100×1100×150グレー10004000
46,040
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89925297J-D4・1111G1個PE1100×1100×150ブラウン10004000
23,350
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89925306J-D4・1111G1セット(2個)PE1100×1100×150ブラウン10004000
46,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89934153J-D4・1111G1個再生PP1100×1100×150ブラック10004000
22,560
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89934162J-D4・1111G1セット(2個)再生PP1100×1100×150ブラック10004000
45,120
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
沖縄地方数量1につき¥9,000~/税込¥9,900~
離島数量1につき¥12,000~/税込¥13,200~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする