曜日別特売

リスパレット JH-R2・1111

リスパレット JH-R2・1111 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

自動倉庫用として最適:重量物用パレットなので自動倉庫用として最適です。軽量タイプに比べフラット面を多めに設けていますので荷痛みが軽減されます
両面2方差
積載荷重:1000kg

仕様二点支持ラック格納時の荷重制限目安(標準条件化):~1000kg程度まで。質量(kg)26.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
外寸法(mm)
動荷重(kg)
静荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89924484JH-R2・11111セット(2個)再生PP1100×1100×145ブラック10004000
70,860
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89924475JH-R2・11111個再生PP-ブラック10004000
32,210
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方数量1につき¥18,000/税込¥19,800
離島数量1につき¥24,000/税込¥26,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89924475JH-R2・111189924737JH-R2・1111CJH-R2・1111 リスパレット JH-R2・1111C 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89924737リスパレット JH-R2・1111C岐阜プラスチック工業(RISU/リス)1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする