曜日別特売

リスパレット JL-D4・1111E4.

リスパレット JL-D4・1111E4. - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

片面4方差
積載荷重:1000kg(定型物に限る)

仕様
シュリンク包装・ストレッチ包装限定
均等積み付け、平置き専用パレット
用途軽量パレット質量(kg)7.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
外寸法(mm)
動荷重(kg)
静荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89925376JL-D4・1111E41個再生PP1100×1100×120ブラック10002000
9,670
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89925385JL-D4・1111E41セット(2個)再生PP-ブラック10002000
17,580
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥9,000/税込¥9,900
離島数量1につき¥12,000/税込¥13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89925385JL-D4・1111E489925376JL-D4・1111E4JL-D4・1111E4 リスパレット JL-D4・1111E4. 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89925376リスパレット JL-D4・1111E4.岐阜プラスチック工業(RISU/リス)1個
5,598
税込6,158
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする