岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
リスパレット JL-D4・1111L
こんなお得な商品も!
再生樹脂パレット 軽量タイプ
モノタロウ
¥
4,698
税込
¥
5,168
(7)
片面4方差
積載荷重:1000kg(定型物に限る)
仕様
シュリンク包装・ストレッチ包装限定
均等積み付け、平置き専用パレット
用途
軽量パレット
質量(kg)
9.9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
外寸法(mm)
色
動荷重(kg)
静荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89925114
JL-D4・1111L
1個
再生PP
1100×1100×150
ブラック
1000
4000
¥
11,280
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89925123
JL-D4・1111L
1セット(2個)
再生PP
1100×1100×150
ブラック
1000
4000
¥
22,560
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
~
/
税込
¥
6,600
~
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
~
/
税込
¥
9,900
~
離島
数量1につき
¥
12,000
~
/
税込
¥
13,200
~