曜日別特売

リスパレット JL-D4・1111L(bio)

リスパレット JL-D4・1111L(bio) - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

石油由来プラスチックのリサイクル素材に植物由来プラスチック素材を一部(約5%)混入した環境貢献パレットです。従来の物性は維持していますので安心してご使用いただけます。
片面4方差
積載荷重:1000kg(定型物に限る)

仕様
シュリンク包装・ストレッチ包装限定
均等積み付け、平置き専用パレット
用途軽量パレット質量(kg)9.9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
外寸法(mm)
動荷重(kg)
静荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89925491JL-D4・1111L(bio)1個バイオPE+再生PP1100×1100×150ブラック10004000
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89925507JL-D4・1111L(bio)1セット(2個)バイオPE+再生PP1100×1100×150ブラック10004000
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
沖縄地方数量1につき¥9,000~/税込¥9,900~
離島数量1につき¥12,000~/税込¥13,200~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする