曜日別特売
(2件のレビュー)

片面4方差
積載荷重:1000kg(定型物に限る)

仕様
シュリンク包装・ストレッチ包装限定
均等積み付け、平置き専用パレット
用途軽量パレット質量(kg)9.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
外寸法(mm)
動荷重(kg)
静荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89925193JL-D4・1210E1個再生PP1200×1000×120ブラック10004000
9,670
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89925202JL-D4・1210E1セット(2個)再生PP1200×1000×120ブラック10004000
19,340
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
沖縄地方数量1につき¥9,000~/税込¥9,900~
離島数量1につき¥12,000~/税込¥13,200~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89925193
2019-10-09
用途: 製品置き場用

値段相当で軽いので、上に乗ったりすると、華奢な感じが分かります。
もう少し重みがあればよいと思います

対象商品 : 89925202
2018-12-27
用途: 材料の仕分け保管
真和興業株式会社製造業

もう少し強度が欲しと思いますが、なんせ割安なのでこんなもんで十分です、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする