岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
リスパレット J-R2・1012C
両面2方差
積載荷重:1000kg
質量(kg)
21.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
外寸法(mm)
色
動荷重(kg)
静荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89924685
J-R2・1012C
1セット(2個)
PE
1002×1202×130
ブラウン
1000
4000
¥
45,080
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89924676
J-R2・1012C
1個
PE
1002×1202×130
ブラウン
1000
4000
¥
20,490
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1につき
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量1につき
¥
24,000
/
税込
¥
26,400