曜日別特売

リスパレット J-R2・1113

リスパレット J-R2・1113 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

両面2方差
積載荷重:1000kg

質量(kg)25.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
外寸法(mm)
動荷重(kg)
静荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89924694J-R2・11131個PP1100×1300×144グレー10004000
31,900
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89924703J-R2・11131セット(2個)PP1100×1300×144グレー10004000
63,800
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89934117J-R2・11131個再生PP1100×1300×144ブラック10004000
30,240
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89934126J-R2・11131セット(2個)再生PP1100×1300×144ブラック10004000
60,480
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
沖縄地方数量1につき¥9,000~/税込¥9,900~
離島数量1につき¥12,000~/税込¥13,200~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする