曜日別特売

リス樽

リス樽 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
(2件のレビュー)

漬物業界から水産業会まで品質・種類とも、常に業界をリードする実績あるシリーズです。

用途業務用タル材質PE仕様持手ロープ付、底部金具あり、目盛り付き
注意
蓋は別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
内径(Φmm)
外寸(mm)
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89931667リス樽100L1個100540ブルーΦ605×565Φ540×545
15,210
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89931676リス樽100L1セット(3個)100540ブルーΦ605×565Φ540×545
45,630
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89931484リス樽75L1個77493ブルーΦ557×470Φ493×452
9,020
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
89931493リス樽75L1セット(5個)77493ブルーΦ557×470Φ493×452
49,450
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,800~/税込¥4,180~
沖縄地方数量1につき¥7,000~/税込¥7,700~
離島数量1につき¥8,000~/税込¥8,800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89931484リス樽75L89931624リス樽75L ロ-プ付リス樽75L リス樽75L ロープ付 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89931624リス樽75L ロープ付岐阜プラスチック工業(RISU/リス)1個
6,798
税込7,478
注文コードが変更になりました
89931493リス樽75L89931633リス樽75L ロ-プ付リス樽75L リス樽75L ロープ付 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89931633リス樽75L ロープ付岐阜プラスチック工業(RISU/リス)1セット(5個)
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89931493
2024-04-04
用途: 漬物の漬け込み
建設業・工事業

ホームセンターになかなか無いサイズですので重宝しています。もちろん問題ありません。

対象商品 : 89931667
2022-03-19
用途: 殺菌洗浄時
B.Y.Cブリューイング株式会社製造業

最低でも70Lの洗浄水が必要なので、大きさが100Lと余裕があり作業しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする