岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
リス樽50L ロープ付
漬物業界から水産業会まで品質・種類とも、常に業界をリードする実績あるシリーズです。
用途
業務用タル
材質
PE
仕様
持手ロープ付
外寸(mm)
Φ591×300
内寸(mm)
Φ535×293
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
内径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89931466
リス樽50L ロープ付
1個
50
535
ブルー
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89931475
リス樽50L ロープ付
1セット(5個)
50
535
ブルー
¥
39,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~