岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
リス樽75L 蓋
(1件のレビュー)
漬物業界から水産業会まで品質・種類とも、常に業界をリードする実績あるシリーズです。
用途
業務用タル
仕様
クリップ式
外寸(mm)
Φ563×37
内寸(mm)
Φ553×23
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89931581
リス樽75L 蓋
1個
ブルー
PE
¥
6,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89931597
リス樽75L 蓋
1セット(5個)
ブルー
PE
¥
34,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89931606
リス樽75L 蓋
1個
ホワイト
PP
¥
6,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89931615
リス樽75L 蓋
1セット(5個)
ホワイト
PP
¥
34,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~