食品用コンテナー DF-45
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。
180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。
収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)473×318×293
外寸(mm)550×362×320
内寸(mm)485×330×317
フタなし
スタッキング高さ(mm)296
ネスティング高さ(mm)175
圧縮荷重(N[kgf])6170[630]
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
ネスティング可
注意
※異なる製品間のネスティング嵌合はできません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 3,800 ~ / 税込 ¥ 4,180 ~ |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 7,000 ~ / 税込 ¥ 7,700 ~ |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 8,000 ~ / 税込 ¥ 8,800 ~ |