食品用コンテナー DN-6SH
スタッキング・ネスティング可能:異色方向・異形状方向でスタッキングが出来、180°回転することにより、ネスティング出来ます。
収納スペースの節約:空箱時には、ネスティングすることにより、収納スペースが節約できます。
用途モジュールコンテナー
材質PP
適合DN-3SL・6SH・6ML・12MH
有効内寸(mm)219×176×172
外寸(mm)278×236×190
内寸(mm)240×197×182
フタなし
スタッキング高さ(mm)180
ネスティング高さ(mm)60
圧縮荷重(N[kgf])5010[510]
スタッキング可
ネスティング可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 3,800 ~ / 税込 ¥ 4,180 ~ |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 7,000 ~ / 税込 ¥ 7,700 ~ |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 8,000 ~ / 税込 ¥ 8,800 ~ |