岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
食品用コンテナー MK-122.H
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。
コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途
トレー・麺コンテナー
材質
PP
仕様
耐熱用
有効内寸(mm)
515×305×61
外寸(mm)
558×342×80
内寸(mm)
525×313×70
フタ
なし
圧縮荷重(N[kgf])
9800[1000]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89931983
MK-12 2H
1個
10
558×342×80
ブルー
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89931992
MK-12 2H
1セット(10個)
10
558×342×80
ブルー
¥
30,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~