岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
食品用コンテナー MK-13
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。
コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途
トレー・麺コンテナー
材質
PP
有効内寸(mm)
530×315×60
外寸(mm)
567×353×80
内寸(mm)
539×325×70
フタ
なし
圧縮荷重(N[kgf])
11760[1200]
コンテナ種類
メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89932044
MK-13
1個
10
567×353×80
アイボリー
¥
2,950
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89932053
MK-13
1セット(10個)
10
567×353×80
アイボリー
¥
29,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~