岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
食品用コンテナー MK-16
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。
コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途
トレー・麺コンテナー
材質
PP
有効内寸(mm)
617×395×50
外寸(mm)
665×433×70
内寸(mm)
633×406×60
フタ
なし
圧縮荷重(N[kgf])
14700[1500]
コンテナ種類
メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89932087
MK-16
1個
14
665×433×70
アイボリー
¥
3,320
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89932096
MK-16
1セット(10個)
14
665×433×70
アイボリー
¥
33,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89932105
MK-16
1個
14
665×433×70
ブルー
¥
3,320
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89932114
MK-16
1セット(10個)
14
665×433×70
ブルー
¥
33,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~