食品用コンテナー T-17

食品用コンテナー T-17 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。
長側面中央に梨子地加工を施して仕分け用シール使用が出来ます。
コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。

用途トレー・麺コンテナー材質PEフタの有無なし有効内寸(mm)440×382×102外寸(mm)480×420×116内寸(mm)450×392×108フタなし圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]コンテナ種類メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89931703T-171個18480×420×116440×382×102イエロー
3,660
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89931712T-171セット(10個)18480×420×116440×382×102イエロー
36,600
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89931721T-171個18480×420×116440×382×102ブルー
3,660
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89931737T-171セット(10個)18480×420×116440×382×102ブルー
36,600
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,800~/税込¥4,180~
沖縄地方数量1につき¥7,000~/税込¥7,700~
離島数量1につき¥8,000~/税込¥8,800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする