食品用コンテナー T-20
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。
長側面中央に梨子地加工を施して仕分け用シール使用が出来ます。
コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー
材質PP
フタの有無なし
有効内寸(mm)656×419×94
外寸(mm)703×464×79
内寸(mm)661×424×70
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])19600[2000]
コンテナ種類メッシュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 3,800 ~ / 税込 ¥ 4,180 ~ |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 7,000 ~ / 税込 ¥ 7,700 ~ |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 8,000 ~ / 税込 ¥ 8,800 ~ |