岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
折りたたみコンテナー CB-175片扉L
仕様
長側片扉
金属ピン使用
フタの有無
なし
材質
(本体)PP、(扉)PC
有効内寸(mm)
780×470×488
外寸(mm)
840×540×525
内寸(mm)
780×470×503
開口部(mm)
620×330
折りたたみ寸法(mm)
840×540×150
圧縮荷重(N[kgf])
19790[2020]
名入れ
なし
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89920022
CB-175片扉L
181
840×540×525
ダークブルー/クリア
¥
59,050
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800