曜日別特売

折りたたみコンテナー RS-MM67S

折りたたみコンテナー RS-MM67S - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
(1件のレビュー)

段積みがラクラク:容器の積み上げ、積み下ろしの為のスムーズなスライド機能を実現しました。
内容物を傷めません:用途に合わせて、底面をアミ目とベタ面の2種類用意しました。内面は凹凸がない、フラットな設計により、内容物に傷がつきにくくなっております。
予冷効果バツグン:メッシュ構造は通気性に優れ、商品の鮮度・品質を保持します。

用途青果流通用コンテナーフタの有無なし材質PP有効内寸(mm)565×365×320外寸(mm)600×400×340内寸(mm)570×370×330底形状アミ目折りたたみ寸法(mm)600×400×83圧縮荷重(N[kgf])8380[850]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89920652RS-MM67S1個67600×400×340グリーン
6,590
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89920661RS-MM67S1セット(5個)67600×400×340グリーン
32,950
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,800~/税込¥4,180~
沖縄地方数量1につき¥7,000~/税込¥7,700~
離島数量1につき¥8,000~/税込¥8,800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89920661
2019-11-30
用途: 製品分け

新製品をロット別に仕分ける為に購入しました。使用しない時は折りたためるのでかさばらず良いです。作りもしっかりしていて安心して使えます。
プライス的にもう少し何とかなれば全量切替するのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする