リス
美サイクルボックス D110-F蓋
材質
PP
寸法(mm)
投入口/300×186
種類
分別用
外寸(mm)
545×465
色(フタ)
ブルー
商品タイプ
蓋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89929822
D110-F蓋
1個
¥
2,070
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89929831
D110-F蓋
1セット(10個)
¥
20,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください