リス
美サイクルボックス D110-K2
容量(L)
110
種類
分別用
フタの種類
オープン式
材質
PP
外寸(mm)
(フタセット時)535×465×830、(本体)528×449×645
色(本体)
ストーンホワイト
商品タイプ
本体+フタ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89929786
D110-K2
1個
78
¥
18,570
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89929795
D110-K2
1セット(2個)
90
¥
37,140
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
~
/
税込
¥
4,400
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,500
~
/
税込
¥
8,250
~
離島
数量1につき
¥
8,500
~
/
税込
¥
9,350
~