リス
美サイクルボックス D-90K
(2件のレビュー)
容量(L)
90
種類
分別用
フタの種類
オープン式
材質
PP
外寸(mm)
450×466×846
色(本体)
ホワイト
商品タイプ
本体+フタ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89929804
D-90K
1個
¥
14,760
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89929813
D-90K
1セット(3個)
¥
44,280
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
~
/
税込
¥
4,400
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,500
~
/
税込
¥
8,250
~
離島
数量1につき
¥
8,500
~
/
税込
¥
9,350
~