曜日別特売

L・ペーパーホルダー(AL)

L・ペーパーホルダー(AL) - CONDOR(山崎産業)
(1件のレビュー)

ホルダー芯が不要なペーパーホルダーです。
ペーパーを下から水平に持ち上げると両サイドの可動軸が自動的に動き、ワンタッチでセットできます。又、真上に押し上げるとはずれます。

材質ポリスチレン(PS)ホワイト付属品取付ビス、両面テープトラスコ品番370-2197幅(mm)172高さ(mm)85質量(g)200奥行(mm)112寸法(幅×奥行×高さ)(mm)172×112×85内容量1個
注意
※紙管タイプのペーパーのみ使用できます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89800706TE-13Z-PC
1,880
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89800706
2018-11-05
用途: トイレペーパーホルダーとして
ユニ建材有限会社鉱業

今までのが昔のタイプで余りにも使い勝手が悪く、イライラしましたが、このホルダーに交換しましたら、ワンタッチでペーパーを設置できるので非常に満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする