曜日別特売

TTSスーパーカートB

TTSスーパーカートB - CONDOR(山崎産業)TTSスーパーカートB - CONDOR(山崎産業)

小物が整理できる、カラフルなカラ-リングが魅力のデザインカートです。
標準装備:トレー2個、小物入れバケツ2個、ダストパック1枚、モップキャッチ1個

材質ボディ・トレ-・バケツ/ポリプロピレン(PP)、フレ-ム/スチ-ルパイプ、ダストパック/ナイロン幅(mm)510質量(kg)17グリーン高さ(mm)1020奥行(mm)1170繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89800715C331-000X-MB
104,800
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥600/税込¥660
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする