CONDOR(山崎産業)
アンブラーD
片手でロックできるダイヤル錠採用。コンパクトに収納可能な傘立て。
片手でロックできるダイヤル錠
一度の工程で折りたたみ可能
折りたたんでも安全に自立
説明パネル付き
高さ(mm)
1025
仕様
キャスター付き、ダイヤルロック、折りたたみ
材質
フレーム・水受皿/スチールメラミン焼付塗装、可動部/黒染めメッキ、パネル/再生ポリエチレンテレフタレート(PET)100%、シート/再生ポリ塩化ビニル(PVC)82%、錠/ABS樹脂
色
ブラック
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※スムーズな納品のため、いくつかの確認事項をバスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文はWeb限定とさせていただきます。
※鍵番号の指定をお願いいたします。バスケット画面の「オプション指定」よりお進みください。
同じ番号のカギは互換性があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納本数(本)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89801074
YA-83L-ID
33
1170
480、(折りたたみ時)240
¥
254,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89801083
YA-84L-ID
44
1170
565、(折りたたみ時)305
¥
320,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89801092
YA-85L-ID
60
1575
565、(折りたたみ時)305
¥
425,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。