曜日別特売

ウェイストペール GMT-240

ウェイストペール GMT-240 - CONDOR(山崎産業)

いろいろ使い分けができるキャリー型ペール。高密度ポリエチレン製の高耐久型。
大型タイヤ(200mm径)を採用
底には丈夫な摩耗防止ガード付
強風にも負けないタフなボディ
紫外線に強い耐候剤を配合した純高密度ポリエチレン素材を採用

容量(L)240材質ボディ/高密度ポリエチレン(HDPE)、車輪/ゴム幅(mm)580質量(kg)16.1GR車輪径(Φmm)200高さ(mm)1067種類キャスター付奥行(mm)730耐荷重(kg)110内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89801232YW-107L-PC
55,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥600/税込¥660
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする