CONDOR(山崎産業)
エコボックス
オフィスや学校などでの紙分別も行いやすく、キャスター付きで移動もスムーズ。
左右の取っ手で持ち運びもラクなボックス。
幅(mm)
510
奥行(mm)
370
材質
本体/再生ポリプロピレン(PP)、天板/再生ABS樹脂、仕切板/再生ABS樹脂
色
グレー
付属品
分別シール×1シート
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89801266
SRE3NH
510
370
825
¥
24,680
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89801275
SRE4NH
510
370
1070
¥
32,020
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。