CONDOR(山崎産業)
エバックライナ - ハードマット(コーナー)
耐摩耗性、耐低温性に優れたEVA樹脂を採用しています。
現場施工も簡単ジョイント式です。
材質
エチレン酢酸ビニール樹脂(再生EVA10%)
長さ(mm)
75
幅(mm)
75
厚さ(mm)
18
質量(g)
20
防炎性能試験番号
EO.900132
内容量
1枚
注意
※樹脂マットは季節や温度の変化により伸縮する場合があります。落し込んで施工されている場合は外枠との間に隙間が生じることがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89801503
F-120-FC-G
グリーン
¥
250
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
89801512
F-120-FC-GR
グレー
¥
250
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください