曜日別特売

エバックライナ - ハードマット(縁駒O)

エバックライナ - ハードマット(縁駒O) - CONDOR(山崎産業)エバックライナ - ハードマット(縁駒O) - CONDOR(山崎産業)エバックライナ - ハードマット(縁駒O) - CONDOR(山崎産業)

耐摩耗性、耐低温性に優れたEVA樹脂を採用しています。
現場施工も簡単ジョイント式です。

材質エチレン酢酸ビニール樹脂(再生EVA10%)長さ(mm)150幅(mm)75厚さ(mm)18質量(g)48防炎性能試験番号EO.900132内容量1枚
注意
※樹脂マットは季節や温度の変化により伸縮する場合があります。落し込んで施工されている場合は外枠との間に隙間が生じることがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89801546F-120-FO-Gグリーン
500
449
494(税込)
4日以内出荷
89801555F-120-FO-GRグレー
500
449
494(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする