エバックライナ - ハードマット(本駒)
2段階ブラッシング機能です。目詰まりが少なく抜群のメンテナンス性です。
耐摩耗性、耐低温性に優れたEVA樹脂を採用しています。
高さが均一な安全設計です。
現場施工も簡単ジョイント式です。
ガイドマット対応です。
用途学校や公共施設の泥や砂落としに
材質エチレン酢酸ビニール樹脂(再生EVA10%)
長さ(mm)150
幅(mm)150
厚さ(mm)20
質量(g)110
防炎性能試験番号EO.900132
内容量1枚
注意
※樹脂マットは季節や温度の変化により伸縮する場合があります。落し込んで施工されている場合は外枠との間に隙間が生じることがあります。
マット の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 89801564
2015-10-12
- 用途:
- 店舗の玄関に使用
スーパーランドリー広場 様
(サービス業)
今まで使用していたマットより丈夫です。これで長持ちしてくれたら、価格も大満足になるでしょう。