CONDOR(山崎産業)
エバック若草ユニット600(本駒)
柔軟、かつ耐久性にも優れたEVA樹脂を採用。
抗菌防カビ加工で衛生的。
長さ(mm)
600
幅(mm)
600
材質
エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA)
厚さ(mm)
25
質量(kg)
1.54
色
グリーン
防炎性能試験番号
EO.830905
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89801582
F-53-HK4
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください