CONDOR(山崎産業)
エバック若草ユニットE(ランナー)
若草の柔かな感触とグリーンを再現。
いろいろな場所で使える汎用タイプです。
色
グリーン
長さ(m)
9
トラスコ品番
480-5003
材質
エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA)
幅(mm)
900
厚さ(mm)
20
防炎性能試験番号
EO.840152
質量(kg/巻)
24.3
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89801591
F-53-1-RS
¥
81,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650