CONDOR(山崎産業)
エバック若草ユニットE(本駒)
若草の柔かな感触とグリーンを再現。
いろいろな場所で使える汎用タイプです。
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
トラスコ品番
480-4996
材質
エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA)
厚さ(mm)
20
色
グリーン
質量(g)
270
防炎性能試験番号
EO.840152
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89801607
F-53-1-HK
¥
900
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください