CONDOR(山崎産業)
おそうじタオル
(1件のレビュー)
多目的に使える綿100%のタオル。
用途
雑巾
寸法(mm)
340×820
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
56
内容量
1袋(12枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89801625
CL521-000X-MB-BL
ブルー
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
89801634
CL521-000X-MB-G
グリーン
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
89801643
CL521-000X-MB-W
ホワイト
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
89801652
CL521-000X-MB-Y
イエロー
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
89801661
CL521-000X-MB-P
ピンク
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください